Referencias
INA:WS81124
Rubix:822412406022
fabricante:0000255420000
EAN:4012802100495


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 155 mm |
| Anchura | 7 mm |
Detalles de producto : WS81124
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 811, de simple efecto, constando de K811, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x155x155 mm |
|---|---|
| Peso neto | 406 g |
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 155 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Grosor | 7 mm |
| Material | through-hardened rolling bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,94 € Sin IVA
/ unidad
174,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días