Referencias
INA:GS81208
Rubix:822420804022
fabricante:0000251350000
EAN:4012802423389

Detalles de producto : GS81208
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 874, de simple efecto, de K874, GS, WS
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 812, de simple efecto, constando de K812, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 5x68x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 88 g |
| Diámetro interior | 42 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Grosor | 5 mm |
| Material | through-hardened rolling bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,66 € Sin IVA
/ unidad
32,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días