DISCO ABRASIVO LAMINAS PLANAS D.115 P80 DLPC-CERAMICA
Disco de láminas plano «dlbc» cerámico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:866865
Rubix:798733667000
EAN:3660338209284

Documentos
Detalles de producto : DISCO ABRASIVO LAMINAS PLANAS D.115 P80 DLPC-CERAMICA
Disco de fibra plano CERÁMICO. Utilización: desbarbado, pulido Norma: EN 13743
DISC DLPC.115 - D.115 GR.80 FLAP DISC - CERAMIC - FLAT
Cualidades
Muy alto rendimiento - Vida útil superior
Aplicaciones
deburring, grinding, polishing
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Tipo de abrasivo | cerámica |
| Aplicación | steel/stainless steel |
| Forma | plano |
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,75 € Sin IVA
/ unidad
6,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días