DISCO LAMINAS RAPID PREP 125X22MM S2303 MEDIO VORTEX
Disco de láminas Norton Vortex Rapid Prep SCM
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Norton:66261130780
Rubix:799081325000
EAN:5900442872164

Documentos
Detalles de producto : DISCO LAMINAS RAPID PREP 125X22MM S2303 MEDIO VORTEX
El disco no tejido rápido y duradero para amoladoras de ángulo recto es un complemento perfecto para los discos de láminas y de fibra en las aplicaciones de mezcla y acabado. Producto mejorado de la gama tradicional SCM Hook & Loop con tecnología de grano Vortex de alto rendimiento que combina la velocidad de corte de los granos gruesos con el acabado de los granos finos. Ideal para esquinas, bordes y perfiles de difícil acceso.
Cualidades
Layers of Surface Conditioning Material (SCM) in a variety of grades for quick blending and finishing
Longer life and durability with smear free cut & finish with one disc
Three dimensional non-woven abrasive fabric layers containing high performance Vortex grain with Clean BondTM technology
Ideal for cleaning, light deburring and processing TIG welded seams on stainless steel
Longer life and durability with smear free cut & finish with one disc
Three dimensional non-woven abrasive fabric layers containing high performance Vortex grain with Clean BondTM technology
Ideal for cleaning, light deburring and processing TIG welded seams on stainless steel
Aplicaciones
Blending
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22 mm |
| Aplicación | mezclado |
| Forma | redondo |
| Grano | mediana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,67 € Sin IVA
/ unidad
12,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
