DISCO DE CORTE 125X1,6
Disco de corte «Life-Evo» acero inoxidable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:866812
Rubix:798954177000
EAN:3660338208843

Documentos
Detalles de producto : DISCO DE CORTE 125X1,6
Ejecución plana Forma 41. Sin hierro, cloro ni azufre Norma: NF 12413 - Etiqueta OSA
DISC LIFE+ EVO - D.125x1,6 CUTTING - STEEL /STAINLESS STEEL
Cualidades
Muy alto rendimiento - Vida útil prolongada
Aplicaciones
cutting
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grosor | 1.6 mm |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | steel/stainless steel |
| Forma | cubo plano |
| Serie | life+ evo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,74 € Sin IVA
/ unidad
2,11 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h