Referencias
Klingspor:202401
Rubix:799299570000
EAN:4014855029723



Resumen técnico
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grosor | 1 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : DISCO CORTE RECTO A60TZ 125X1 MM
Disco de corte para el mecanizado de acero inoxidable A 60 TZ SPECIAL
Características: corindón (A 46, A 60), duro, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso para larga vida útil y gran rendimiento de corte. Fabricado sin materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: perfecto para cortar chapas finas, así como perfiles de pared fina y tubos de acero fino. Los discos de corte delgados (1,0 mm de grosor) son permiten cortar fácilmente y ahorran energía gracias a la escasa formación de rebabas y al bajo consumo de material, los grosores de 1,6 a 1,9 mm son para tareas de corte universales.
A 60 TZ SPECIAL
Características: corindón (A 46, A 60), duro, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso para larga vida útil y gran rendimiento de corte. Fabricado sin materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: perfecto para cortar chapas finas, así como perfiles de pared fina y tubos de acero fino. Los discos de corte delgados (1,0 mm de grosor) son permiten cortar fácilmente y ahorran energía gracias a la escasa formación de rebabas y al bajo consumo de material, los grosores de 1,6 a 1,9 mm son para tareas de corte universales.
A 60 TZ SPECIAL
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grosor | 1 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | apparatus and container manufacturing; locksmith's shop; metal construction; plant engineering; railing construction; stainless steel processing industry |
| Forma | straight |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | kronenflex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,37 € Sin IVA
/ unidad
2,87 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días