DISCO RADIAL RB-ZB 75X9,53 MM P80 AMARILLO TIPO C SCOTCH-BRITE

Disco de cerdas radiales

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7000000771
Rubix:798557126000
fabricante:7000000771
EAN:00048011301266
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro exterior76.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCO RADIAL RB-ZB 75X9,53 MM P80 AMARILLO TIPO C SCOTCH-BRITE


El disco de cerdas radiales Scotch-Brite™, que utiliza grano abrasivo cerámico patentado de 3M™ y cerdas moldeadas y flexibles, proporciona más contacto con la superficie que los cepillos de alambre y mantiene la propiedad abrasiva durante toda la vida útil del disco. Este disco de rápido funcionamiento elimina pintura, manchas, adhesivos, quemaduras de soldadura, óxido, óxidos pesados y contaminantes superficiales de grandes áreas. En condiciones normales de uso, las cerdas flexibles de nuestro disco de cerdas radiales Scotch-Brite™ permanecen en su sitio de forma segura y pueden conseguir el acabado deseado ejerciendo una ligera presión. Hemos diseñado nuestro disco para que dure más que los discos de alambre y otros discos abrasivos y funciona bien en aluminio, latón, bronce, acero al carbono, hierro fundido, acero inoxidable y otros metales; y se utiliza para aplicaciones industriales generales, aeroespaciales, de automoción, metalurgia, transporte y automoción. La mezcla de óxido de aluminio cerámico 3M™ es un mineral cerámico diseñado mediante un proceso patentado para mejorar la tenacidad y la dureza del grano para un rendimiento de mayor nivel. La mezcla cerámica de óxido de aluminio está diseñada para fracturarse con frecuencia y supera a los abrasivos de óxido de aluminio tanto en velocidad de corte como en durabilidad. Perfectos para el arranque de material de moderado a pesado, así como para el acabado, los abrasivos cerámicos están fabricados para cortar rápido y soportar aplicaciones de calor y tensión intensos. Los abrasivos Scotch-Brite™ son productos únicos de acondicionamiento de superficies con abrasivos incorporados en una matriz de fibra no tejida. La combinación de abrasivos y material no tejido crea un sistema abrasivo que ofrece resultados constantes durante toda la vida útil del producto. El material de trama abierta funciona en frío y es resistente a la carga, lo que mantiene los minerales abrasivos cortando a alto rendimiento al limitar la obstrucción de las fibras

Cualidades

-APLICACIONES RECOMENDADAS: Decapar, desbarbar, mezclar, acabar, pulir y limpiar eficazmente
GRANO ABRASIVO CERÁMICO PROPIO DE 3M: Proporciona un poder de corte agresivo y una calidad de acabado constante durante toda la vida útil del disco
FLEXIBLE Y CONFORMABLE: Las cerdas flexibles requieren menos presión que los cepillos de alambre y se adaptan a los contornos, incluso en piezas complejas
CERVILLAS MOLDEADAS RELLENAS DE ABRASIVO: Elimina los revestimientos con mayor eficacia y menos presión en comparación con los cepillos de alambre
ESPACIAMIENTO IDEAL DE LAS CERDILLAS: Diseñado para sustancias de alta carga, garantizando un rendimiento óptimo
SIN FILAMENTOS DE ALAMBRE: Mejora la seguridad eliminando los filamentos de alambre que se encuentran habitualmente en los cepillos de alambre.

Aplicaciones

Industria general;Aeroespacial;Automoción;Metalurgia;Transporte;Automoción
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro exterior76.2 mm
Diámetro de escariado9.398 mm
Usolimpieza, acabado
Grano80
7,80 € Sin IVA
/ unidad
9,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días