CEPILLO COMBI SCOTH BRITE CB-MB 100X100X19 MM S MED
3M™ Scotch-Brite™ Cepillo de láminas Combi CB-MB
Ver información técnicaReferencias
3M:B12033
Rubix:798904743000
fabricante:7100139930
EAN:8021684337703

Detalles de producto : CEPILLO COMBI SCOTH BRITE CB-MB 100X100X19 MM S MED
El cepillo laminado Combi Scotch-Brite™ ofrece un buen rendimiento en diversas aplicaciones, entre ellas, los trabajos metalúrgicos y de carpintería. Los cepillos de 3M usan las mallas en combinación con los abrasivos recubiertos de alto rendimiento de 3M para ofrecer acción de corte y acabado en un solo paso.
Los abrasivos Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos que incorporan abrasivos en una matriz de fibras no tejidas. La combinación de abrasivos y material no tejido crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil de producto. El material de malla abierta genera menos calor y es resistente al embozo, lo que preserva el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos al reducir la obstrucción de las fibras.
Se pueden usar en todas las aplicaciones de acabados estéticos, suavizado de fibras de madera, compactación de fibras de perfiles de madera y lijado de masillas.
Los abrasivos Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos que incorporan abrasivos en una matriz de fibras no tejidas. La combinación de abrasivos y material no tejido crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil de producto. El material de malla abierta genera menos calor y es resistente al embozo, lo que preserva el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos al reducir la obstrucción de las fibras.
Se pueden usar en todas las aplicaciones de acabados estéticos, suavizado de fibras de madera, compactación de fibras de perfiles de madera y lijado de masillas.
El cepillo laminado Combi Scotch-Brite™ combina las ventajas de la tecnología de “material no tejido” de 3M junto con abrasivos revestidos de alto rendimiento para ofrecer acción de corte y acabado en un solo paso. Los cepillos ofrecen un buen rendimiento en diversas aplicaciones, entre ellas, los trabajos en metal y en madera. La construcción mediante láminas flexibles abiertas es suave y plegable para obtener acabados uniformes sin marcas por vibración. La malla no tejida es resistente al embozo y al calor.
Cualidades
Usan la tecnología de “material no tejido” de 3M en combinación con los abrasivos revestidos de alto rendimiento de 3M.
Ofrecen acción de corte y acabado en un solo paso.
Ofrecen un buen rendimiento en diversas aplicaciones, entre ellas, los trabajos en metal y en madera.
Pour applications de finition et d'ébavurage des métaux
Aplicaciones
Son aptos para todas las aplicaciones de acabados estéticos, suavizado de fibras de madera, compactación de fibras de perfiles de madera y lijado de masillas.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 598 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Uso | cleaning |
| Grano | mediana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,87 € Sin IVA
/ unidad
97,85 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h