BRISTLE DISC ROLOC 50,8 MM K80 AMARILLO
3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Bristle RD-ZB
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:07525
Rubix:799308943000
fabricante:7100138284

Documentos
Detalles de producto : BRISTLE DISC ROLOC 50,8 MM K80 AMARILLO
Use el disco Bristle Scotch-Brite™ Roloc™ para limpiar, desbarbar, desbastar, acabar y pulir de forma eficiente. Nuestros Bristle representan una alternativa segura a los cepillos metálicos, los productos químicos y los compuestos abrasivos. Funcionan rápidamente, presentan una correcta acción de corte y abarcan superficies de mayor tamaño que los cepillos metálicos. Las cerdas permanecen en su sitio cuando se ejerce poca presión para eliminar el óxido y los barnices, sin dañar el material de base.
Incluyen el sistema de conexión de cambio rápido Roloc para proporcionar una mayor eficiencia. Nuestros Bristle son aptos para acero, aluminio y varios otros metales, para el mantenimiento general, así como para las aplicaciones automovilísticas y de reconstrucción de motores.
Para obtener un mayor rendimiento, hemos mezclado óxido de aluminio con grano cerámico, y el resultado es uno de los minerales más duros y duraderos disponibles.
Nuestros discos son ideales para los trabajos entre moderados e intensos de eliminación de material sobrante, ya que los abrasivos cerámicos están diseñados para obtener un corte rápido y trabajar con aplicaciones sometidas a un calor y un estrés intensos.
La gama Bristle Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos diseñados para ofrecer resultados uniformes y de calidad a lo largo de su vida útil. Elija entre una amplia gama de tamaños y granos para ajustarse a los requisitos únicos de su proyecto.
Bristle Scotch-Brite™ Roloc™ está compuesto por grano cerámico mezclado con óxido de aluminio y por cerdas moldeadas y flexibles que ofrecen un mayor contacto con la superficie que los cepillos metálicos y mantienen sus propiedades abrasivas a lo largo de la vida útil del disco.
Cualidades
Las cerdas moldeadas y rellenas de abrasivo superan a los cepillos metálicos en el decapado, el desbarbado, el desbaste, el acabado, el pulido y la limpieza.;La mezcla de grano cerámico ofrece una calidad de acabado superior a lo largo de la vida útil del disco.;El espaciado entre las cerdas es ideal para la eliminación de revestimientos y otras sustancias que provocan un gran embozo.;Las cerdas flexibles se adaptan a los contornos para producir acabados uniformes, incluso en las piezas complejas.;El cómodo sistema de conexión 3M™ Roloc™ permite cambiar los discos de forma rápida y sencilla durante los procesos de acabado de varios pasos.
Aplicaciones
Úselo para limpiar, desbarbar, desbastar, acabar y pulir de forma eficiente.;Una alternativa segura a los cepillos metálicos, los productos químicos y los compuestos abrasivos.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 283,5 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Uso | high speed tool to remove paint, sealer and rust |
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,28 € Sin IVA
/ unidad
11,23 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días