CEPILLO RADIAL BRISTLE C BB-ZB 152 MM X 11 MM X 25 MM P80 C/ADAPTADOR
3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle BB-ZB
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:33215
Rubix:798221892000
fabricante:7100138300
EAN:00048011332154

Documentos
Detalles de producto : CEPILLO RADIAL BRISTLE C BB-ZB 152 MM X 11 MM X 25 MM P80 C/ADAPTADOR
Use el cepillo de cerdas radial Scotch-Brite™ para eliminar pintura, manchas, adhesivos, quemaduras de soldaduras, corrosión, óxidos pesados y contaminantes superficiales de áreas de gran tamaño en distintos metales. Los cepillos cuentan con nuestra mezcla de grano cerámico de 3M™ con óxido de aluminio y cerdas moldeadas y flexibles, aunque firmes, que ofrecen un mayor contacto con la superficie que los cepillos metálicos. Los hemos diseñado para que duren más que los discos metálicos u otros abrasivos. El abrasivo permanece constante durante toda la vida útil del producto y funciona bien en diversos metales, por ejemplo, aluminio, latón, bronce, acero al carbono, hierro colado, acero inoxidable, etc. El grano cerámico es un mineral diseñado mediante un proceso de 3M para aumentar su dureza y su resistencia. Los discos Bristle de Scotch-Brite están formados por óxido de aluminio mezclado con grano cerámico. El resultado es uno de los minerales más resistentes y duraderos que existen. Son ideales para eliminar materiales pesados. Los abrasivos cerámicos están diseñados para cortar rápido y hacer frente a aplicaciones con un nivel alto de calor y tensión. El grano cerámico supera a los abrasivos de óxido de aluminio en poder de corte y duración. Puede utilizarse para acabados y rectificados industriales. Los abrasivos industriales Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos con abrasivos incorporados sobre fibras sintéticas o de nailon no tejidas. La combinación de los abrasivos y las fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil de producto. El material de malla abierta genera menos calor y es resistente al embozo, lo que preserva el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos al reducir la obstrucción de las fibras.
El cepillo radial Bristle Scotch-Brite™ está formado por una mezcla de grano abrasivo cerámico de 3M™ con óxido de aluminio y cerdas moldeadas y flexibles, aunque firmes, que ofrecen un mayor contacto con la superficie que los cepillos metálicos. Estos cepillos conservan sus propiedades abrasivas durante toda su vida útil.
Cualidades
Las cerdas moldeadas y rellenas de abrasivo realizan tareas de acabado, pulido y desbarbado con mayor eficacia que los cepillos metálicos.;La mezcla de grano cerámico 3M™ ofrece una calidad de acabado superior a lo largo de toda la vida útil del disco.;Limpia ejerciendo una presión mínima.;Las cerdas flexibles permiten obtener acabados uniformes en ranuras, patrones y otras áreas de difícil acceso.;No contiene ningún filamento de alambre para mejorar la seguridad.
Aplicaciones
Para la eliminación de material pesado; Adecuado para amolado industrial, así como acabado, pulido y desbarbado
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 152.4 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 25.4 mm |
| Uso | aerospace - general industry - marine - metalworking - transportation & heavy equipment |
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,90 € Sin IVA
/ unidad
126,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días



