Referencias
VSM:795238
Rubix:799297152000
fabricante:795238
Detalles de producto : DISCO ABRASIVO FIBRA XF885 115 MM K40
Disco abrasivo de fibra, grano cerámico Plus, Ø 115 mm
XF885
Características: grano cerámico (CER Plus) con capacidad de autoafilado mejorada, aglomerado con resina sintética maciza, con propiedades refrigerantes gracias a su recubrimiento especial con efecto abrasivo, sobre tejido robusto y muy flexible, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión. Con agujero interior (orificio normalizado 22,23 mm) y ranura en cruz.
Aplicación: para el amolado agresivo y con efecto refrigerante de acero de alta aleación, así como titanio y aleaciones a base de níquel. Debido a la elevada dureza, ideal para el mecanizado de superficies sumamente duras. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un amolado de efecto refrigerante, incrementando de forma considerable la producción de virutas. Esto prolonga además la vida útil y evita la decoloración de la superficie de la pieza. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
XF885
Características: grano cerámico (CER Plus) con capacidad de autoafilado mejorada, aglomerado con resina sintética maciza, con propiedades refrigerantes gracias a su recubrimiento especial con efecto abrasivo, sobre tejido robusto y muy flexible, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión. Con agujero interior (orificio normalizado 22,23 mm) y ranura en cruz.
Aplicación: para el amolado agresivo y con efecto refrigerante de acero de alta aleación, así como titanio y aleaciones a base de níquel. Debido a la elevada dureza, ideal para el mecanizado de superficies sumamente duras. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un amolado de efecto refrigerante, incrementando de forma considerable la producción de virutas. Esto prolonga además la vida útil y evita la decoloración de la superficie de la pieza. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
Información técnica
Atributos
| Grano | 40 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,28 € Sin IVA
/ unidad
192,73 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días