CINTA ABRASIVA CORINDON 75X533 MM K120

Cinta abrasiva corindón 75x533mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:713264
Rubix:799297284000
fabricante:713264
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 75X533 MM K120


Cinta de tejido abrasivo abrasivo, corindón para el mecanizado de contornos, dimensiones 75 x 533 mm

KK511F
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con evacuación de virutas mejorada, excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación.

Aplicación: para utilizar en lijadoras de banda, ideal para trabajar los contornos.
Abrasive cl.belt cor. 75x533mm K120

Información técnica


Atributos
Grano120
237,48 Sin IVA
/ unidad
287,35 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días