CD 50 A 60 DISCO COMBIDISC MO DELO CORINDON A
Disco abrasivo COMBIDISC corindón 50mm
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Pferd Tools:CD 50 A 60
Rubix:798255227000
fabricante:42750506
EAN:4007220355794
Documentos
Detalles de producto : CD 50 A 60 DISCO COMBIDISC MO DELO CORINDON A
Hoja de lija COMBIDISC® CD corindón A, Ø 50 mm
CD
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre material de base de fibra fuerte y resistente a la rotura, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano y larga vida útil.
Aplicación: adecuado para trabajos universales de amolado en metales y otros materiales.
CD
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre material de base de fibra fuerte y resistente a la rotura, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano y larga vida útil.
Aplicación: adecuado para trabajos universales de amolado en metales y otros materiales.
DISCO COMBIDISC CD 50 A 60
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Grano | 60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,44 € Sin IVA
/ unidad
1,74 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h