DISCO CLEAN FINISH D.150 S/AGUJERO AVF IND SCOTCH-BRITE

3M™ Scotch-Brite™ Disco Clean & Strip

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7614
Rubix:799222511000
fabricante:7100182616
brand logo

Resumen técnico

Diámetro150 mm
Granomuy fino
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCO CLEAN FINISH D.150 S/AGUJERO AVF IND SCOTCH-BRITE


Para lograr un acabado superior, emplee el disco Clean & Strip Scotch-Brite™. Nuestros discos de tejido no tejido ofrecen una alternativa segura a los cepillos de alambres para limpiar de manera eficaz soldaduras, retirar óxido y eliminar pintura. Cubren un área superficial más amplia, lo que produce un resultado más preciso que puede eliminar la necesidad de realizar otros pasos de acabado.

Los discos Clean & Strip Scotch-Brite emplean un afilado abrasivo de carburo de silicio extragrueso sintético, que se emplea habitualmente en aplicaciones de baja presión como la preparación de pintura. Rompe el óxido de aluminio con mayor rapidez para lograr un acabado excelente.

Nuestros abrasivos industriales Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies exclusivos. Los mezclamos con nylon de material no tejido u otras fibras sintéticas para crear un sistema que ofrezca resultados consistentes para toda la vida útil del producto.

Los discos son perfectos para eliminar recubrimientos suaves. El material abierto junto con el agresivo abrasivo ofrece una rueda de marcha suave resistente al embozo. Al limitar la obstrucción de las fibras, los minerales abrasivos mantienen su alto rendimiento de corte.
El disco Clean & Strip Scotch-Brite™ se ha diseñado de forma eficaz para limpiar soldaduras, retirar óxido y eliminar pintura. Nuestros discos de red abierta de grano extragrueso ofrecen una rueda resistente al embozo y de marcha suave que resulta ideal para eliminar los recubrimientos suaves.

Cualidades

Limpia las soldaduras, retira el óxido y elimina la pintura en una gran variedad de aplicaciones

Aplicaciones

Llega a las esquinas difíciles para una completa limpieza, sustitución y preparación de las superficies;Abarca una mayor área que los cepillos de alambres;El carburo de silicio de grano extragrueso logra un corte contundente y deja un mejor acabado que los cepillos de alambres;La resistencia térmica y anti-embozo permite un tiempo de funcionamiento prolongado y acabados de resultados idénticos durante toda la vida útil del disco;El material no tejido resistente a las manchas favorece un desgaste uniforme durante toda la vida útil del disco

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje18,375 g
Diámetro150 mm
Granomuy fino
Aplicaciónlimpieza
2,04 € Sin IVA
/ unidad
2,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días