468-972 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS INTERMBIA

Digimatic Holtest juego con cabezal intercambiable - Series 468

Ver información técnica

Referencias

Mitutoyo:468-972
Rubix:798321099000
EAN:4946368562872
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo12 mm
Rango de medición, máximo20 mm
Tipocon puntas de contacto intercambiables
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 468-972 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS INTERMBIA


Capacidades individuales: 12-16, 16-20 mm. Peso: 560 g. Precisión: 6-20 mm: ±2 µm 20-100 mm: ±3 µm 100-300 mm: ±5 µm. Resolución: 0.001 mm. Cabezal de medición: carburo de tungsteno recubierto de TiN (6-12 mm) acero recubierto de TiN (12-200 mm) Cono: carburo de tungsteno. Duración de la batería aproximadamente 14 meses. Pantalla: LCD, altura de carácter 7.5 mm. Cambio ZERO/ABS. Apagado automático (20 min. sin uso). Alarma de batería baja. Bloqueo de teclas. Gestión de datos. Digital. Unidad de medida métrica.

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo12 mm
Rango de medición, máximo20 mm
Tipocon puntas de contacto intercambiables
Número de micrómetros2
Número de extensiones1
Diámetro16 mm
Número de anillos de ajuste1
1853,00 € Sin IVA
/ unidad
2242,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días