Referencias
Mitutoyo:468-981
Rubix:798359908000
EAN:4946368562919

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 6 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 12 mm |
| Tipo | juego de micrómetros |
Documentos
Detalles de producto : 468-981 JUEGO MICROMETROS 6-12
Juego de micrómetros internos digitales de 3 puntos 6-12 mm, unidad completa, IP65, TIN
Cualidades
•Ofrecen una excelente durabilidad y resistencia a los impactos
Tienen también una excelente resistencia al agua y al polvo
Permiten leer las mediciones con facilidad
Tienen también una excelente resistencia al agua y al polvo
Permiten leer las mediciones con facilidad
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 6 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 12 mm |
| Tipo | juego de micrómetros |
| Número de micrómetros | 3 |
| Número de extensiones | 0 |
| Diámetro | 10 mm |
| Número de anillos de ajuste | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3310,00 € Sin IVA
/ unidad
4005,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días