JUEGO MICROMETRO 368-993

Juego de micrómetros interiores de 3 puntos HOLTEST

Ver información técnica

Referencias

Mitutoyo:368-993
Rubix:798315397000
EAN:4946368518053
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo50 mm
Rango de medición, máximo100 mm
Tipojuego de micrómetro interior de 3 puntos holtest mitutoyo 368-993
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JUEGO MICROMETRO 368-993


Rangos individuales: 50-63, 62-75, 75-88, 87-100 mm. Incluye refs.: 368-770 / 368-771 / 368-772 / 368-773. Extensión: 952623. Peso: 2020 g. Exactitud: 12-20 mm : ±2 μm/0.0001" 20-100 mm : ±3 μm/0.00015" 100-300 mm : ±5 μm/0.00025". Analógico. Revolución del tambor 0,5 mm. Unidad de medida métrica.

Aplicaciones

Para agujeros pasantes.

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo50 mm
Rango de medición, máximo100 mm
Tipojuego de micrómetro interior de 3 puntos holtest mitutoyo 368-993
Número de micrómetros4
Número de extensiones1
Diámetro87 mm
Número de anillos de ajuste2
2406,00 € Sin IVA
/ unidad
2911,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días