368-912 MICROMETRO DE INTERIORES DE TRES CONTACTOS HOLTEST E
Juego de micrómetros de interiores HOLTEST de 3 teclas: capacidad de 12 a 100 mm para agujero ciego - serie 368
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:368-912
Rubix:798331563000
EAN:4946368517582

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 12 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 20 mm |
| Tipo | juego de micrómetro de interiores holtest de 3 puntos |
Documentos
Detalles de producto : 368-912 MICROMETRO DE INTERIORES DE TRES CONTACTOS HOLTEST E
Para una medición directa de un taladro pequeño.
Aplicaciones
Con collar de fijación y extensiones excepto 368-906/907/926/927, solo con collar. Capacidad de 12 a 100 mm para agujero ciego.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 12 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 20 mm |
| Tipo | juego de micrómetro de interiores holtest de 3 puntos |
| Número de micrómetros | 2 |
| Número de extensiones | 1 |
| Diámetro | 16 mm |
| Número de anillos de ajuste | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
942,00 € Sin IVA
/ unidad
1139,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días