468-971 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS INTERMBIA
Juego Digimatic Holtest con cabeza intercambiable - Series 468
Ver información técnicaReferencias
Mitutoyo:468-971
Rubix:798321100000
EAN:4946368562865




Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 6 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 12 mm |
| Tipo | con puntos de contacto intercambiables |
Detalles de producto : 468-971 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS INTERMBIA
Capacidades individuales: 6-8, 8-10, 10-12 mm. Peso: 420 g. Precisión: 6-20 mm: ±2 µm 20-100 mm: ±3 µm 100-300 mm: ±5 µm. Resolución: 0.001 mm. Cabezal de medición: carburo de tungsteno recubierto de TiN (6-12 mm) acero recubierto de TiN (12-200 mm). Conicidad: carburo de tungsteno. Duración de la batería: aproximadamente 14 meses. Pantalla: LCD, altura de carácter 7.5 mm. Cambio ZERO/ABS. Apagado automático (20 min. sin uso). Alarma de batería baja. Bloqueo de teclas. Gestión de datos. Digital. Unidad de medida métrica.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 6 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 12 mm |
| Tipo | con puntos de contacto intercambiables |
| Número de micrómetros | 3 |
| Número de extensiones | 1 |
| Diámetro | 10 mm |
| Número de anillos de ajuste | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2261,00 € Sin IVA
/ unidad
2735,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días