Referencias
Mitutoyo:513-514-10E
Rubix:799234023000
fabricante:513-514-10E
EAN:4946368850498

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 0.5 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
Detalles de producto : INDICADOR PRUEBA CUADRANTE 513-514-10E
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 0.5 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
| Diámetro de alojamiento | 8 mm |
| Fuerza de medición | 0.3 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,00 € Sin IVA
/ unidad
222,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días