Referencias
Tesa Technology:074111367
Rubix:799049805000
EAN:7630041119145

Detalles de producto : INTERAPID 312 074111367
Estos indicadores de palanca tienen la particularidad de ofrecer amplios rangos de medida:
- Construcción sólida.
- Fijaciones de cola de milano y vástago pivotante de 4 mm de diámetro.
- Medida bidireccional.
- Sentido de rotación de la aguja siempre idéntico.
- Construcción sólida.
- Fijaciones de cola de milano y vástago pivotante de 4 mm de diámetro.
- Medida bidireccional.
- Sentido de rotación de la aguja siempre idéntico.
Cualidades
•Robust construction
Bi-directional measuring
Continuous clockwise pointer rotation
Bi-directional measuring
Continuous clockwise pointer rotation
Información técnica
Atributos
| Resolución | 0.01 mm |
|---|---|
| Diámetro de alojamiento | 30 mm |
| Fuerza de medición | 0.12 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días