RELOJ COMPARADOR, RANGO 0,5 MM, PRECISION 0,01 MM C/PALPADOR OSCILANTE

Indicador de prueba de cuadrante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mitutoyo:513-414-10E
Rubix:799304841000
EAN:4946368675633
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo25 mm
Resolución0.01 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RELOJ COMPARADOR, RANGO 0,5 MM, PRECISION 0,01 MM C/PALPADOR OSCILANTE


Reloj comparador, tipo horizontal, 0,5 mm, 0,01 mm, vástago de 8 mm

Cualidades

-La junta tórica del bisel proporciona una rotación suave y evita que el polvo y el aceite penetren en la esfera
-La longitud del palpador se encuentra en la esfera para solicitar un recambio
-Recubrimientos multicapa del cristal

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo25 mm
Resolución0.01 mm
Diámetro de alojamiento40 mm
Fuerza de medición0.2 N
171,00 € Sin IVA
/ unidad
206,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días