RELOJ COMPARADOR PRECISO FM1000SW D61,5 MM

Reloj comparador preciso KM4SW

Ver información técnica

Referencias

Käfer Messuhrenfabrik:FM 1000 SW
Rubix:799296380000
fabricante:FM 1000 SW
brand logo

Detalles de producto : RELOJ COMPARADOR PRECISO FM1000SW D61,5 MM


Reloj comparador de alta precisión, impermeable al aceite y al agua

Características: a prueba de golpes, husillo y vástago (Ø 8 mm h6) de acero inoxidable resistente, husillo lapeado. Gracias al preciso guiado del casquillo sobre el husillo y su amortiguado se logra evitar la transmisión de golpes al mecanismo del reloj comparador. Con fuelle de goma en el husillo del micrómetro y junta tórica en la escala y en la pared trasera para proteger contra líquidos y suciedad. Suministro en estuche.
Precision dial gauge FM1000SW D 61,5mm

Información técnica


Atributos
218,50 Sin IVA
/ unidad
264,39 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días