Referencias
Festo:EAGF-P2-KF-32-150
Rubix:799258271000
fabricante:8158027
EAN:4052568605469

Resumen técnico
| Tipo | unidad de guía eagf-p2-kf-32-150 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
Detalles de producto : EAGF-P2-KF-32-150
EAGF-P2-KF-32-150 UNIDAD DE GUÍA
Información técnica
Atributos
| Tipo | unidad de guía eagf-p2-kf-32-150 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 32 |
| Serie | eagf-p2-kf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,32 € Sin IVA
/ unidad
317,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días