MXS16-30R

Cilindro,Mesa deslizante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXS16-30R
Rubix:751601765043
EAN:3618036339062
brand logo

Resumen técnico

Tipomxs16-30r
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXS16-30R


Las aplicaciones que requieren un movimiento preciso de 10-150 mm (1/2-6") suelen requerir un cilindro y una guía de precisión. El MXS lo consigue integrando un rodamiento de rodillos cruzados con una guía y dos pequeños cilindros neumáticos para una generación de fuerza compacta. El MXS está disponible en seis tamaños, cada uno de ellos con longitudes de carrera establecidas, y viene de serie con capacidad de conmutación automática. Los ajustes de carrera están disponibles para extensión, retracción o ambas en rangos de 0-5 mm, 0-15 mm y 0-25 mm. Además, hay muchas otras opciones estándar que incluyen amortiguadores, bloqueo final, tubería axial y amortiguador.
MXS, Mesa de deslizamiento, Rodillo guía cruzado

Información técnica


Atributos
Peso neto770 g
Tipomxs16-30r
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Seriemxs
498,55 € Sin IVA
/ unidad
603,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días