CLR-40-10-L-P-A-K11-R8

Abrazadera giratoria de cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CLR-40-10-L-P-A-K11-R8
Rubix:798195098000
fabricante:535494
EAN:4052568169077
CLR-40-10-L-P-A-K11-R8 Linear/swivel clamp

Resumen técnico

Tipoabrazadera giratoria de cilindro
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CLR-40-10-L-P-A-K11-R8


Abrazadera lineal/giratoria CLR-40-10-L-P-A-K11-R8 sistema de sujeción con movimiento lineal y giratorio de 90 deg hacia la izquierda. Patrón de agujeros estándar según ISO 21287. Con protección contra polvo y salpicaduras de soldadura. Carrera total=28 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Rosca del vástago del pistón=M8, Ángulo de giro=90 deg +/- 2 deg, Carrera de sujeción=10 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto1054 g
Tipoabrazadera giratoria de cilindro
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño40
503,56 € Sin IVA
/ unidad
609,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días