D-F7P 00095804

Detector Serie D-

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:D-F7P
Rubix:751609860043
fabricante:D-F7P
EAN:3618035636964
SMC SOLID STATE SWITCH PNP D-F7P

Resumen técnico

Tipocambio automático
Ejecuciónd-f
Tensión, mín.4.5 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : D-F7P 00095804


SMC ofrece una gran variedad de sensores para actuadores neumáticos y pinzas. Los detectores estáticos están disponibles como unidad de uso general o con un indicador de dos colores, lo que permite al operario encontrar una posición de funcionamiento óptima, basándose en el color del LED. También hay disponibles detectores estáticos de dos colores, equipados con una salida de diagnóstico con indicador bicolor resistente al agua y señal OFF calibrada incorporada (200 ms), que ofrecen resistencia al campo magnético y a las altas temperaturas, disponibles en una amplia gama de configuraciones de detección. El cable está disponible en varias longitudes.
Detector Serie D-

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Tipocambio automático
Ejecuciónd-f
Tensión, mín.4.5 V
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tensión, máx.28 V
39,63 € Sin IVA
/ unidad
47,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días