Referencias
Festo:SDBT-MS-20NL-ZN-E-5-LE-EX6
Rubix:798752881000
fabricante:579071
EAN:4052568262952

Documentos
Detalles de producto : SDBT-MS-20NL-ZN-E-5-LE-EX6
Interruptor de proximidad electrónico para ranura en T, se puede insertar desde arriba, resistente al campo de soldadura, 50-60 Hz CA y 1000 Hz MFDC.
Cualidades
- Measuring principle: magneto-resistive
- Welding field immune
- Resistant to welding spatter
- For contactless piston rod position sensing on Festo pneumatic cylinders, especially the hinge cylinders DW/DWA/DWB/DWC for the automotive and tier 1 supplier industry
- Insertable in the slot from above, screw-clamped
- LED switching status indication
- Cable length 0.3 ... 5 m
Información técnica
Atributos
| Tipo | sdbt-ms |
|---|---|
| Tensión, mín. | 7.5 V |
| Tensión, máx. | 18 V |
| Material | reinforced pa, high-alloy stainless steel (housing);tpe-u (pur) (cable sheath);pp (insulating sheath) |
| Longitud de cable | 5 m |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 85 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,38 € Sin IVA
/ unidad
58,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días