Referencias
Beta Tools:1267TX 10
Rubix:798171346000
fabricante:012670010
EAN:8014230604565


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 10 |
| Longitud de hoja | 80 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1267TX 10-LL MACHO CON MANGO HELLA TORX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x100x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 58,6 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 10 |
| Longitud de hoja | 80 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,86 € Sin IVA
/ unidad
11,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días