Referencias
Stanley:1-65-339
Rubix:798223271000
EAN:3253561653391

Detalles de producto : 1-65-339 F/MAX S/D PZ4X200
Descripción
Destornillador Pozidriv con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.
Destornillador FatMax® PZ4 X 200 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 40x40x316 mm |
|---|---|
| Huella | pozidriv |
| Tamaño de huella | pz4 |
| Longitud de hoja | 200 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,83 € Sin IVA
/ unidad
13,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días