B193.004.200 DESTORNILLADOR POZIDRIV
Destornilladores Pozidriv BahcoFit con empuñadura de goma PZ0-PZ4
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:B193.004.200
Rubix:798571386000
EAN:7314150278237

Documentos
Detalles de producto : B193.004.200 DESTORNILLADOR POZIDRIV
Cualidades
Cómodo de usar gracias al mango de dos componentes fabricado con más del 75% de goma|Agarre máximo gracias a las ranuras verticales antideslizantes en el mango|Fácil identificación del tamaño y del tipo de tornillo gracias a las marcas en el mango
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 180 g |
|---|---|
| Huella | pozidriv |
| Longitud de hoja | 200 mm |
| Longitud | 317 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,42 € Sin IVA
/ unidad
17,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
