703-15-75 DESTOR PRECSION TORX T15

Bahco

Ver información técnica

Referencias

Bahco:703-15-75
Rubix:798320975000
EAN:7314153017970
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellat15
Longitud de hoja75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 703-15-75 DESTOR PRECSION TORX T15


Destornilladores de precisión para tornillos Torx. Mango: empuñadura de dos componentes. Cabeza giratoria, para que la punta pueda posicionarse correctamente. Colores distintos para facilitar su identificación. Vástago: acero de alta aleación de calidad. Cromado y totalmente templado. Vástago bruñido y mecanizado con precisión para gran exactitud. Indicación de la medida y el tipo en el vástago.

Información técnica


Atributos
Peso neto30 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat15
Longitud de hoja75 mm
Longitud162 mm
Acabadoacero/cromo
6,60 € Sin IVA
/ unidad
7,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días