Referencias
Beta Tools:1266BP 10
Rubix:798168356000
fabricante:012660100
EAN:8014230604503

Documentos
Detalles de producto : 1266BP 10-LL MACHO HEX CABEZA ESFERICA
Llaves macho hexagonales con cabeza esférica con mango
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 257 g |
| Tamaño de huella | 10 |
| Longitud de hoja | 160 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,68 € Sin IVA
/ unidad
21,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
