DESTORNILLADOR DINAMOMETRICO 1/4 0,3-6 NM

Destornillador dinamométrico hembra hexagonal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:5049933
Rubix:798306837000
EAN:3660338516832
brand logo
Resumen técnico
Par de apriete mínimo0.6 N.m
Par de apriete, máximo3 N.m
Longitud155 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DESTORNILLADOR DINAMOMETRICO 1/4 0,3-6 NM


ISO 6789:2008
La precisión supera los requisitos de la norma.
Ajuste simple del par de apriete gracias a una escala
N.m de fácil lectura.
Diseño ergonómico del mango bimaterial.

Información técnica


Atributos
Par de apriete mínimo0.6 N.m
Par de apriete, máximo3 N.m
Longitud155 mm
Peso0.235 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,31 Sin IVA
/ unidad
307,72 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días