DESTORNILLADOR DINAMOMETRICO ELECTROMECANICO TORSIOTRONIC 3 ECLICK 0,3-3 NM
Destornillador Dinamométrico Digi
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:TORSIOTRONIC 3
Rubix:798740426000
fabricante:96510730
EAN:4018754299409
Documentos
Detalles de producto : DESTORNILLADOR DINAMOMETRICO ELECTROMECANICO TORSIOTRONIC 3 ECLICK 0,3-3 NM
Destornillador dinamométrico TORSIOTRONIC
Características: Con mango bombeado ergonómico, carraca para punta integrada con 80 dientes para un ángulo de trabajo de tan solo 4,5° y, por tanto, un trabajo especialmente preciso. Con toma para micro USB para documentar los datos del atornillado a través del portátil y PC. Posibilidad de almacenar hasta 2500 operaciones de atornillado. Par de apriete ajustable mediante teclas multifunción. Configurable entre cN · m, N · m, in·lb, ft·lb y in·oz, legible a través de una pantalla OLED de alto contraste. Para el apriete controlado a derecha e izquierda. Cuando se alcanza el par de apriete, se señaliza de forma visual, acústica y perceptible. Para el funcionamiento con cuadradillo exterior de 1/4" (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) para alojar vasos para llave de vaso de 1/4". Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017. La entrega incluye el software SENSOMASTER 4, cable USB, portapuntas, batería de litio de 3,6 V y el certificado de inspección.
Aplicación: Para el apriete controlado y documentado de tornillos con pares de apriete bajos.
Nota: El destornillador dinamométrico electromecánico combina la precisión de la medición electrónica con el clic del desbloqueo mecánico.
Características: Con mango bombeado ergonómico, carraca para punta integrada con 80 dientes para un ángulo de trabajo de tan solo 4,5° y, por tanto, un trabajo especialmente preciso. Con toma para micro USB para documentar los datos del atornillado a través del portátil y PC. Posibilidad de almacenar hasta 2500 operaciones de atornillado. Par de apriete ajustable mediante teclas multifunción. Configurable entre cN · m, N · m, in·lb, ft·lb y in·oz, legible a través de una pantalla OLED de alto contraste. Para el apriete controlado a derecha e izquierda. Cuando se alcanza el par de apriete, se señaliza de forma visual, acústica y perceptible. Para el funcionamiento con cuadradillo exterior de 1/4" (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) para alojar vasos para llave de vaso de 1/4". Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017. La entrega incluye el software SENSOMASTER 4, cable USB, portapuntas, batería de litio de 3,6 V y el certificado de inspección.
Aplicación: Para el apriete controlado y documentado de tornillos con pares de apriete bajos.
Nota: El destornillador dinamométrico electromecánico combina la precisión de la medición electrónica con el clic del desbloqueo mecánico.
Cualidades
Indicating and click-type
Integrated ratcheting bit-holder with 80 teeth that provide a particularly small ratchet angle and thus enable particularly sensitive working is ideal for hard-to-reach fasteners
After the tool trips, the slip mechanism prevents the preset tightening torque from being inadvertently exceeded, which protects against overtightening
Clear display of all the relevant information in a bright, battery-saving colour oled display is readable at almost any angle
Visual assessment of the torqueingπ action by means of the traffic light colours in the display and laterally placed leds
Display in a number of languages
Long-lasting battery charge with battery-saving stand-by mode and the rechargeable batteries can be quickly and easily changed
Stores up to 2500 fasteners and sequences for reading out and documenting on the pc later by means of the integrated micro-usb interface
The target torque and tolerances can be individually set to evaluate the readings
Easy learning curve thanks to almost self-explanatory controls and an easily understood menu structure
Three operating modes (first peak, track, peak hold)
Tactile, visual and acoustic trigger signals
The ergonomically designed convex handle promotes strain-free working and is resistant to oils, grease, fuels, brake fluids and skydrol
Clockwise and anticlockwise operation
With male square drive for sockets
With female square drive in the handle end for attaching a T-bar
Units of measure: cn·m, n·m, ft·lb, in·lb, in·oz
Included in the set are sensomaster 4 software, usb cable, bit holder, t-bar handle
Supplied with battery, type 18650, packaged
Display deviation value ± 4%
Integrated ratcheting bit-holder with 80 teeth that provide a particularly small ratchet angle and thus enable particularly sensitive working is ideal for hard-to-reach fasteners
After the tool trips, the slip mechanism prevents the preset tightening torque from being inadvertently exceeded, which protects against overtightening
Clear display of all the relevant information in a bright, battery-saving colour oled display is readable at almost any angle
Visual assessment of the torqueingπ action by means of the traffic light colours in the display and laterally placed leds
Display in a number of languages
Long-lasting battery charge with battery-saving stand-by mode and the rechargeable batteries can be quickly and easily changed
Stores up to 2500 fasteners and sequences for reading out and documenting on the pc later by means of the integrated micro-usb interface
The target torque and tolerances can be individually set to evaluate the readings
Easy learning curve thanks to almost self-explanatory controls and an easily understood menu structure
Three operating modes (first peak, track, peak hold)
Tactile, visual and acoustic trigger signals
The ergonomically designed convex handle promotes strain-free working and is resistant to oils, grease, fuels, brake fluids and skydrol
Clockwise and anticlockwise operation
With male square drive for sockets
With female square drive in the handle end for attaching a T-bar
Units of measure: cn·m, n·m, ft·lb, in·lb, in·oz
Included in the set are sensomaster 4 software, usb cable, bit holder, t-bar handle
Supplied with battery, type 18650, packaged
Display deviation value ± 4%
Información técnica
Atributos
| Par de apriete mínimo | 0.3 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 3 N.m |
| Longitud | 317 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1703,00 € Sin IVA
/ unidad
2060,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días


