2927756 ATORNILLADOR DINAMOMET RICO PGNP FS 1/4p 0.05-0.25 NM
Destornillador dinamométrico PGNP
Ver información técnicaReferencias
Gedore:PRO 25 FH
Rubix:798570767000
fabricante:2927756
EAN:4010886950005




Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 0.05 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 0.25 N.m |
| Longitud | 132 mm |
Detalles de producto : 2927756 ATORNILLADOR DINAMOMET RICO PGNP FS 1/4p 0.05-0.25 NM
Aplicación:
• apriete controlado de tornillos en el rango de 0,05 - 13,5 N·m
• montajes en serie con un par de apriete constante
• industria electrónica, micromecánica y producción industrial
Diseño:
• destornillador dinamométrico con ajuste fijo - sin escala
• con alojamiento hexagonal interior de 1/4" para puntas de 1/4" según DIN 3126 - C 6,3
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase F, con certificado de fábrica
• precisión: +/- 6 % de tolerancia respecto al valor ajustado
• mecanismo de bolas de precisión para un apriete controlado en sentido horario y antihorario
• el mecanismo de bolas patina al alcanzar el valor ajustado, claramente perceptible por
• reposición automática a la posición inicial
• trabajo sin fatiga gracias al mango ergonómico y al suave 'clic' de actuación
• se puede colocar una etiqueta de calibración en el lugar previsto para ello
• el valor fijado puede ajustarse en fábrica o por el propio usuario mediante equipos de prueba adecuados
• al realizar el pedido, por favor indique el valor en N·m - si se desea el ajuste de fábrica (precio bajo petición)
Contenido de la entrega:
• destornillador dinamométrico tipo PGNP FS
• modelos 4.5 y 13.5 con empuñadura en T adicional para un trabajo más ligero
• certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
• entrega en embalaje de cartón resistente
• apriete controlado de tornillos en el rango de 0,05 - 13,5 N·m
• montajes en serie con un par de apriete constante
• industria electrónica, micromecánica y producción industrial
Diseño:
• destornillador dinamométrico con ajuste fijo - sin escala
• con alojamiento hexagonal interior de 1/4" para puntas de 1/4" según DIN 3126 - C 6,3
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase F, con certificado de fábrica
• precisión: +/- 6 % de tolerancia respecto al valor ajustado
• mecanismo de bolas de precisión para un apriete controlado en sentido horario y antihorario
• el mecanismo de bolas patina al alcanzar el valor ajustado, claramente perceptible por
• reposición automática a la posición inicial
• trabajo sin fatiga gracias al mango ergonómico y al suave 'clic' de actuación
• se puede colocar una etiqueta de calibración en el lugar previsto para ello
• el valor fijado puede ajustarse en fábrica o por el propio usuario mediante equipos de prueba adecuados
• al realizar el pedido, por favor indique el valor en N·m - si se desea el ajuste de fábrica (precio bajo petición)
Contenido de la entrega:
• destornillador dinamométrico tipo PGNP FS
• modelos 4.5 y 13.5 con empuñadura en T adicional para un trabajo más ligero
• certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
• entrega en embalaje de cartón resistente
Destornillador dinamométrico tipo PGNP FS 1/4" 0,05-0,25 N·m Aplicación: apretar tornillos de forma controlada en el rango de 0,05 - 13,5 N·m montaje en serie con valor de apriete constante industria electrónica, mecánica de precisión y producción industrial Ejecución: destornillador dinamométrico de ajuste fijo - sin escala con alojamiento hexagonal interior 1/4" para puntas 1/4" según DIN 3126 - C 6,3 clasificado según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase F, con certificado de fábrica precisión: +/- 6 % tolerancia del valor de escala ajustado mecanismo de bola de precisión para apretar controlado en sentido horario y antihorario el mecanismo de bola desliza al alcanzar el valor ajustado, claramente perceptible por reposicionamiento automático a la posición inicial el trabajo sin fatiga se consigue gracias a un mango ergonómico y un accionamiento suave se puede colocar una etiqueta de calibración en el lugar destinado a tal fin el valor fijado de forma permanente puede ajustarse en fábrica o por el propio usuario mediante equipos de prueba adecuados al pedir, por favor indicar el valor en N·m - cuando se desee el ajuste en fábrica (precio bajo petición) Contenido del suministro: destornillador dinamométrico tipo PGNP FS modelos 4.5 y 13.5 con mango en T adicional para un trabajo más cómodo certificado de ensayo según DIN EN ISO 6789 entrega en embalaje de cartón resistente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 210 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 0.05 N.m |
| Par de apriete, máximo | 0.25 N.m |
| Longitud | 132 mm |
| Peso | 0.21 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,23 € Sin IVA
/ unidad
127,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días