TORQUEVARIO-S 0,5-2,0 NM 2872

Destornillador dinamométrico VDE Torquevario-S

Ver información técnica

Referencias

Wiha:26625
Rubix:799294487000
fabricante:26625
EAN:4010995266257
brand logo

Detalles de producto : TORQUEVARIO-S 0,5-2,0 NM 2872


Mango VDE para destornillador dinamométrico TorqueVario®-S

Características: Con mango multicombinación. Ajuste continuo del par de apriete mediante herramienta de ajuste Torque Setter. Los valores ajustados se fijan automáticamente. Cuando se alcanza el par de apriete, se señaliza de forma acústica y perceptible. Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC , según IEC 60900. Conforme a DIN EN ISO 6789. Suministro incl. certificado de ensayo, en caja de plástico.

Aplicación: Para un apriete controlado con el par especificado, exclusivamente en combinación con un portapuntas slimTorque VDE para puntas slimBits de 6 mm.

Volumen de suministro: Destornillador dinamométrico con portapuntas VDE slimTorque y herramienta de ajuste.

Información técnica


Atributos
207,00 € Sin IVA
/ unidad
250,47 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días