B191.055.150 DESTORNILLADOR RANURADO
Destornillador de punta recta ranurada BahcoFit con agarre de goma
Ver información técnicaReferencias
Bahco:B191.055.150
Rubix:798571353000
EAN:7314150278015


Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1x5,5 mm |
| Longitud de hoja | 150 mm |
Detalles de producto : B191.055.150 DESTORNILLADOR RANURADO
Herramientas duraderas gracias a la varilla de aleación de acero de alto rendimiento cromado y totalmente templado que proporciona una mayor protección contra la corrosión. Símbolo permanente y marcas en el mango para identificar rápidamente la punta.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 82 g |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 1x5,5 mm |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 255 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,17 € Sin IVA
/ unidad
7,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días