Referencias
Wiha:26279
Rubix:799299868000
EAN:4010995262792

Detalles de producto : VARILLA D CAMBIO D TORQUE 0,8X4,0 MM
Varilla intercambiable VDE para tornillos de cabeza plana
Características: de acero de cromo-vanadio-molibdeno, cromado mate, punta de varilla Wiha ChromTop®. Vástago hexagonal, 4 mm.
Características: de acero de cromo-vanadio-molibdeno, cromado mate, punta de varilla Wiha ChromTop®. Vástago hexagonal, 4 mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18,33 g |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 4 mm |
| Longitud de hoja | 42 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,79 € Sin IVA
/ unidad
8,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
