BE-8520S DESTORNILLADORES ERGO AISLADOS,

Destornillador BE

Ver información técnica

Referencias

Bahco:BE-8520S
Rubix:798267409000
EAN:7314150126514
brand logo

Resumen técnico

Huellaphillips (ph)
Longitud de hoja100 mm
Tamaño de huellaph2;6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BE-8520S DESTORNILLADORES ERGO AISLADOS,


Destornillador, desarrollado según el proceso científico ERGO™. Destornillador combinado aislado, dos puntas en 1, para tornillos ranurados y Phillips. Para trabajar bajo tensiones de hasta 1000 volt. Mango: empuñadura de tres componentes, para máximo confort del usuario y transmisión de fuerza. Código de color indeleble en ambos extremos del mango para una fácil elección del destornillador adecuado. Acero de alta aleación de calidad. Fosfatado y completamente templado. Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC 60900.

Información técnica


Atributos
Peso neto105 g
Huellaphillips (ph)
Longitud de hoja100 mm
Tamaño de huellaph2;6 mm
11,98 € Sin IVA
/ unidad
14,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días