Referencias
Gedore:VDE 2170 6,5
Rubix:798178871000
fabricante:1612298
EAN:4010886826058
Detalles de producto : 1612298 VDE 2170 6,5 - DESTORNILLADOR VDE 6,5 MM
Destornillador VDE 6.5 mm Probado individualmente, aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, hoja totalmente aislada Punta según DIN ISO 2380-1 form B Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con agujero para colgar Diseño ergonómico del mango que permite un trabajo preciso y sin fatiga Unión de encaje positivo entre mango y hoja para una transmisión óptima de la fuerza Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango Hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus de GEDORE
Información técnica
Atributos
| Huella | plano |
|---|---|
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Tamaño de huella | 6.5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,84 € Sin IVA
/ unidad
13,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días