165I 3K PZ 3X150MM

Destornillador 165i VDE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05006166001
Rubix:798263788000
fabricante:05006166001
EAN:4013288029850
brand logo

Resumen técnico

Huellapozidriv
Longitud de hoja150 mm
Tamaño de huellapz3

Documentos

Detalles de producto : 165I 3K PZ 3X150MM


Destornillador VDE para tornillos de cabeza de estrella PZ

Características: de acero especial de alta aleación. Con varilla redonda y aislada. Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.
Sin punta Lasertip.

Cualidades

Insulated blades for secure work at 1,000 volts
Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
Individually tested

Información técnica


Atributos
Huellapozidriv
Longitud de hoja150 mm
Tamaño de huellapz3
26,88 € Sin IVA
/ unidad
32,52 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días