Referencias
Wera:05006135001
Rubix:798263813000
EAN:4013288028884
Detalles de producto : DESTORNILLADOR VDE 160 I 1,6X8,0X200 MM
Destornillador VDE para tornillos de cabeza plana
Características: de acero especial de alta aleación. Con varilla redonda y aislada. Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.
Características: de acero especial de alta aleación. Con varilla redonda y aislada. Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.
Cualidades
Cuchillas aisladas para un trabajo seguro a 1.000 voltios
Zonas duras lisas para girar a alta velocidad, zonas de agarre blandas para una alta transferencia de par
Característica hexagonal antivuelco contra el desplazamiento
Cuchilla cónica
Zonas duras lisas para girar a alta velocidad, zonas de agarre blandas para una alta transferencia de par
Característica hexagonal antivuelco contra el desplazamiento
Cuchilla cónica
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,63 € Sin IVA
/ unidad
29,80 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días