1612182 VDE 2160 PZ 1 - DESTORNILLADOR VDE PZ 1

Destornillador VDE PoziDriv 2160 PZ

Ver información técnica

Referencias

Gedore:VDE 2160 PZ 1
Rubix:798178974000
fabricante:1612182
EAN:4010886825969
brand logo

Resumen técnico

Huellapozidriv
Longitud de hoja80 mm
Tamaño de huellapz1

Detalles de producto : 1612182 VDE 2160 PZ 1 - DESTORNILLADOR VDE PZ 1


Destornillador VDE PZ 1 Comprobado individualmente, aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, hoja totalmente aislada Punta de la hoja según DIN ISO 8764-1 PZ Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus

Información técnica


Atributos
Huellapozidriv
Longitud de hoja80 mm
Tamaño de huellapz1
8,66 Sin IVA
/ unidad
10,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días