Referencias
Wera:05017015001
Rubix:798264010000
EAN:4013288017758



Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph3 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
Detalles de producto : DESTORNILLADOR 917 SPH PH 3 X 150 MM
Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PH, con capuchón de golpe
Para atornillar, cincelar y escoplear.
Características: de acero especial de alta aleación con varilla hexagonal continua con forma hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza.
Aplicación: para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar abrazaderas por golpes y como cincel para abrir ranuras en muros.
Varilla con recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Mango ergonómico de 3 componentes Kraftform-Plus, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, protección antideslizante y capuchón de golpe. A partir del tamaño PH 4, con mango Kraftform sin zonas blandas.
Para atornillar, cincelar y escoplear.
Características: de acero especial de alta aleación con varilla hexagonal continua con forma hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza.
Aplicación: para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar abrazaderas por golpes y como cincel para abrir ranuras en muros.
Varilla con recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Mango ergonómico de 3 componentes Kraftform-Plus, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, protección antideslizante y capuchón de golpe. A partir del tamaño PH 4, con mango Kraftform sin zonas blandas.
Cualidades
Chiseldriver for fastening, chiselling and loosening
Hexagonal blade extending through the handle
Multi-component Kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving
Impact cap and bolster for the transfer of higher torque
The wera black point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection
Hexagonal blade extending through the handle
Multi-component Kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving
Impact cap and bolster for the transfer of higher torque
The wera black point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection
Información técnica
Atributos
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph3 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 262 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días