DESTORNILLADOR 367 TORX 10X80 MM

Destornillador 367

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:028005 TX10X80
Rubix:798263654000
EAN:4013288004222
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellatx10
Longitud de hoja80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DESTORNILLADOR 367 TORX 10X80 MM


Destornillador para TORX®

Características: varilla redonda, mango con protección antideslizante.

De acero especial de alta aleación, punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform de 3 componentes. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Cualidades

Screwdriver for recessed TORX® screws
Multi-component kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving
Take it easy tool finder:colour coding according to profile and size

Información técnica


Atributos
Huellaperfil torx
Tamaño de huellatx10
Longitud de hoja80 mm
Longitud161 mm
Acabadocromado
11,56 Sin IVA
/ unidad
13,99 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días