SPB 3000LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPB3000 DELTA NARROW
Rubix:798349165000
fabricante:962663000
EAN:5414465318825
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa3000 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPB 3000LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa3000 mm
Longitud interior2978 mm
Longitud exterior3022 mm
Grosor13 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,30 Sin IVA
/ unidad
49,97 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h