Referencias
Gates:SPB2720 SUPERHC
Rubix:798700415000
fabricante:933902720
EAN:5400608077445


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 2720 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPB 2720LW SUPER HC
Las correas Gates Super HC™ PowerBand™ y Hi-Power™ PowerBand™ ofrecen una solución para transmisiones en las que las correas simples vibran, giran o saltan de las poleas. Constan de varias correas trapezoidales unidas por una banda de unión permanente de alta resistencia que ofrece una solución más resistente y estable que una correa simple.
Cualidades
-Al menos un 40% más de potencia que las correas trapezoidales de construcción estándar
Sin necesidad de retensar constantemente la correa menos mantenimiento, menos tiempo de inactividad
Excelente solucionador de problemas
Conductor estático (ISO 1813 - con la excepción de 8VP) y como tal puede ser utilizado en las condiciones descritas en la Directiva 2014/34/UE- ATEX
Disponible bajo demanda en juegos emparejados
Contacte con el Servicio de Atención al Cliente para más detalles
Cumple REACH y RoHS 2
Sin necesidad de retensar constantemente la correa menos mantenimiento, menos tiempo de inactividad
Excelente solucionador de problemas
Conductor estático (ISO 1813 - con la excepción de 8VP) y como tal puede ser utilizado en las condiciones descritas en la Directiva 2014/34/UE- ATEX
Disponible bajo demanda en juegos emparejados
Contacte con el Servicio de Atención al Cliente para más detalles
Cumple REACH y RoHS 2
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 2720 mm |
| Longitud interior | 2720 mm |
| Longitud exterior | 2742 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Material | compuesto elastomérico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,47 € Sin IVA
/ unidad
57,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días