SPZ 2137

optibelt SK SPZ

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPZ 2137
Rubix:798356462000
fabricante:1706646
EAN:4014486081220
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa2137 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 2137


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x235x235 mm
    Peso neto158 g
    Perfilspz
    Anchura superior9.7 mm
    Longitud indicativa2137 mm
    Longitud interior2099 mm
    Longitud exterior2150 mm
    Grosor8 mm
    18,03 € Sin IVA
    / unidad
    21,82 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días