SPA 3350LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPA3350 DELTA NARROW
Rubix:798349128000
fabricante:962563350
EAN:5414465318184
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa3350 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 3350LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa3350 mm
Longitud interior3305 mm
Longitud exterior3368 mm
Grosor10 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dientesunnotched (smooth / wrapped)
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
31,09 € Sin IVA
/ unidad
37,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días